USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセット イヤホンマイクです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。イヤーフックは3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。イヤーフックは左用と右用が1本ずつ付属しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。ボリュームボタンは軽い押し心地で、音量調整や曲送りなど装着中の操作でも耳からズレにくく、快適に操作可能です。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。