ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード58385557 品番EHP-LFS10IMGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,290
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

プラグLightningコネクタ イヤホン形状インナーイヤー型 グリーン コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)97 最大入力(mW)10 再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz 質量(g)約10 (コード含まず) 付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上) アズワン品番64-6440-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58385557 EHP-LFS10IMGR 58385539 EHP-LFS10IMBK ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする