ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58385566 品番 EHP-LFS10IMPN
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

プラグLightningコネクタ イヤホン形状インナーイヤー型 ピンク コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)97 最大入力(mW)10 再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz 質量(g)約10 (コード含まず) 付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上) アズワン品番64-6440-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする