プラグLightningコネクタ
イヤホン形状インナーイヤー型
色レッド
コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)97
最大入力(mW)10
再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz
質量(g)約10 (コード含まず)
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
アズワン品番64-6440-21