ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385627 品番EHP-LFS12CMPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,290
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ピンク 質量(g)約6(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード) 対応機種【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Lightningコネクタ インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58385627 EHP-LFS12CMPN 58385593 EHP-LFS12CMBK ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする