トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の スパナ
トップ工業の 両口スパナ
ライナースパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58386011
品番
LI-16×18
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
軽く、強く、使い易い
全長(mm)
143
トラスコ品番
722-7892
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
70
最小トルク(N・m)
58
最大トルク(N・m)
79
頭部厚(mm)
(最大)6.5
商品構成
単品
口深(mm)
(小)13.5、(大)15.5
外径(mm)
(小)28.0、(大)31.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(inch)
1/2×9/16