※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の スパナ
トップ工業の 両口スパナ
ライナースパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58386036
品番
LI-13×14
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
軽く、強く、使い易い
全長(mm)
133
トラスコ品番
722-7906
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
45
最小トルク(N・m)
28
最大トルク(N・m)
40
頭部厚(mm)
(最大)5.1
商品構成
単品
口深(mm)
(小)11.0、(大)12.0
外径(mm)
(小)23.0、(大)25.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(inch)
13/32×7/16