※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の スパナ
トップ工業の 両口スパナ
ライナースパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58386054
品番
LI-25×28
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽く、強く、使い易い
全長(mm)
222
トラスコ品番
722-7922
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
210
最小トルク(N・m)
198
最大トルク(N・m)
255
頭部厚(mm)
(最大)8.5
商品構成
単品
口深(mm)
(小)21.5、(大)24.0
外径(mm)
(小)42.0、(大)47.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(inch)
25/32×7/8