エレコム
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58386144
品番
PCA-LTSFAGY
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ
13.3~15.6インチノートPC
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×35×4.8※折りたたみ時
質量(g)
約80
色
スペースグレー
材質
アルミ合金、シリコン