PD-2 木柄貫通ドライバー(プラス) トップ工業 58386474

木柄貫通ドライバー(プラス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58386474 品番PD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

木柄十字貫通型です。
強く締めたネジやサビついたネジの締め緩めにもお使い頂けます。

先端サイズ(#)No.2 全長(mm)217 軸径(Φmm)6.0 グリップ径(Φmm)29 質量(g)100 軸貫通あり 用途耐久性抜群の軽量木柄ドライバー 呼び寸法NO.2(プラスネジ呼び) 刃形+ 商品構成単品 材質(ハンドル)木製 グリップタイプ木製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58386474
2017-07-22
用途:
機械メンテナンス
有限会社シュリバー 様 (製造業)

激しく使用する場合があるので、どれ位持つかは不明ですが、今のところ支障はありません。
もう少し大型の物があればありがたいです。

対象商品:
58386474
2017-02-02
用途:
農業機械等のメンテナンス、修理等
関根農園 様 (農・林・水産業)

とても頑丈で、締め付けや緩めがしっかりできて使いやすい。貫通ドライバーなので、ハンマーで叩くこともでき便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする