トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
塩ビ管用ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58391313
品番
TDE-105
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)
対応