※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
フランジ付ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58391331
品番
TDF-125
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フランジ付のダイヤモンドホイール
コーナーカット・切断修正に
通常の切断も乾式と同様に使えます。
外形(mm)
125
刃厚(mm)
2
用途
コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
ねじ
(内径)M16
適合被削材種
コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)
対応