トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58391347
品番
TDK-105N
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。
軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
外形(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
用途
三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
各種瓦
RoHS指令(10物質対応)
対応