※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58391356
品番
TDK-125N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。
軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
外形(mm)
125
刃厚(mm)
1.5
内径(mm)
20
用途
三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に
付属リング穴径(Φmm)
20
適合被削材種
各種瓦