トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58391444
品番
TDT-105U
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。
ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
外形(mm)
105
刃厚(mm)
1
内径(mm)
20
用途
磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)
対応