30019 ライフソー生木175S 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392485

ライフソー生木175S

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392485 品番30019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490

ガーデニングや、趣味のフラワーアレンジメントに、軽くてコンパクト。生木の切断・細枝の剪定・生花用ノコギリ。「ちょこ」っと「スパ」っとあら便利。使用後の保管に便利なパッケージです。

刃長(mm)180 刃渡り(mm)175 全長(mm)298 質量(g)101 ピッチ(mm)2.15 板厚(mm)0.5 切り幅0.66mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392485
2019-06-06
用途:
竹切り
教育・研究機関

ライフソーシリーズ、手軽で高性能。買って間違い無しでした。

対象商品:
58392485
2017-05-12
用途:
雑林の伐採作業
サービス業

軽くて持ちやすく、よく切れる。15pくらいまでは楽勝です。当然ですが、引くときだけ負荷をかけるように心がければ刃が薄いのも、問題ない。

対象商品:
58392485
2017-04-05
用途:
刃の交換より・・・

3年ほど使っていたら、さすがに刃が曲がってきたので、再購入です。

メーカーサイトには替刃も掲載されていました。
替刃の取り扱いがあれば良いのですが・・・。

対象商品:
58392485
2013-07-25
用途:
庭木の切断

商品を開封したところ、思ったより刃が小さくペロンペロンで頼りないと思った。

が、引いて使う歯なので特に問題無く使える。
切れ味が良く、コリコリやってれば結構大きな枝もカンタンに落とせる・・・あら便利。
直径10cm程度までの枝落としなら、これで十分以上。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする