ゼットソー剪定 梨240本体

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392677 品番15272
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。

刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)2.0 トラスコ品番798-1996 質量(g)204 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392677
2020-05-10
用途:
庭木剪定
農・林・水産業

多くの剪定鋸は刃も荒く、切り口が痛々しくなりますが、この刃は切れ込みのスピードもテンポ良く、何より切り口が綺麗です。さすがゼットソーです。

1人が参考にしています
対象商品:
58392677
2019-01-05
用途:
剪定
農・林・水産業

ゼットソー剪定 梨240本体、刃の先端が曲ってしまう。修正しても曲り易くなる

1人が参考にしています
対象商品:
58392677
2018-09-06
用途:
木々の剪定
農・林・水産業

購入してから木々の剪定に使っている
切れ味は良いが、先端が曲り易い

1人が参考にしています
対象商品:
58392677
2017-09-14
用途:
果樹の剪定作業
農・林・水産業

ゼットソー剪定 梨240本体を購入+替刃
太い枝も、簡単に切れ、さや付きで、安全にも配慮されています。

対象商品:
58392677
2017-10-11
用途:
木の剪定
農・林・水産業

ゼットソー剪定 梨240本体+替刃を購入
切れ味はよいのですが、使い終わって、先端が少し曲ってしまった
なかなか、真直ぐに戻らない

対象商品:
58392677
2016-11-22
用途:
選定作業
農・林・水産業

梨の選定作業に初めの太い枝や骨格を決めるときに第一次剪定にZソー265と共に使用している。その後にみかん210とパイプソーで枝付け・誘引を
行う。2台の柄で4種類のノコギリ使いは重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする