ACコード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種(ユニファイブ)UNI312シリーズ、UNI318シリーズ、UNI324シリーズ、UNI336シリーズ、UNI345シリーズ、UNI360シリーズ、UNI390シリーズ ソケット形状IEC C7 注文コード58393587 品番KC-007B/KC-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は適合機種・ソケット形状など4種類から選べます 他の種類を見る
ACアダプタ(定格入力)90〜132V ケーブル長(m)1.83 定格電流(A)7 定格電圧(V)125 ソケット形状IEC C7 適合機種(ユニファイブ)UNI312シリーズ、UNI318シリーズ、UNI324シリーズ、UNI336シリーズ、UNI345シリーズ、UNI360シリーズ、UNI390シリーズ 備考2芯+アース 長さ(m)1.83 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58393587
2020-07-02
用途:
アイリスオーヤマのDC扇風機のアダプターコードとして使用
グリーンアクアエンジニアリング 様 (製造業)

アイリスオーヤマのDC扇風機のアダプターコードとして使用、壊れた専用品に代わり問題なく動作しております。

対象商品:
58393587
2020-04-26
用途:
ACアダプタに

普通に良いコードです。普通に使えますし悪いところは見当たりません。

対象商品:
58393587
2020-04-23
用途:
問題なく使用している
その他業種

値段が安価なので購入したが他の商品と同様の働きをしている。満足している。

対象商品:
58393587
2017-10-13
用途:
ユニファイブ ACアダプター UEAシリーズのACアダプターと共に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

ユニファイブACアダプター UEAシリーズのACアダプター用として購入しました、ACアダプターに付属しているとありがたいのですが、別売りとは、少々高く感じましたが、仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする