メートルグラス(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58407386 品番B100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

目盛が刻印されているので、消えにくいです。

容量(mL)100 材質PP 高さ(mm)140 1目盛(mL)5 目盛あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58407386
2023-12-12
用途:
ガソリン添加材の計量
農・林・水産業

「目盛が刻印されているので、消えにくいです。」とのことでしたが、メモリは印刷で添加材がついたら消えてしましました。
看板に偽りありでした。

3人が参考にしています
対象商品:
58407386
2023-09-18
用途:
オイルを計るため
サービス業

エンジンオイル交換するとき、2.6Lと中途半端なとき100ml計るのに便利です。

対象商品:
58407386
2023-09-01
用途:
農薬を希釈するとき

農薬を希釈するとき200gと沢山希釈液を作るときは農薬が入っている容器の目盛りでいいが、10〜20リットルくらい作るときはメスシリンダーよりこれが使いやすい。ガラス製は高価で割れやすいので、これは重宝している。難点は農薬原体によっては着いたら取れにくい。安いのでまた購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする