ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の セイフティブロック
ショックアブソーバー付ベルブロック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58407842
品番
BB-35
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
最大使用荷重(kg)
120
用途
建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
仕様
ベルト巻取り式
質量(kg)
約1.5
ベルト幅(mm)
18
ベルト長さ(m)
3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
152×120×73
機能
ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)
2.8