BB-80-SN ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 58407867 BB-80-SN ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 58407867

ベルブロック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)8 注文コード58407867 品番BB-80-SN
参考基準価格(税別)¥68,951 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はベルト長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。

仕様ベルト巻取り式 最大使用荷重(kg)120 付属品カラビナ、引き寄せロープ 質量(kg)約1.8 ベルト幅(mm)18 ベルト長さ(m)8 用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 トラスコ品番444-9282 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×182×68 落下衝撃荷重(kN)5.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73383896
2022-12-22
用途:
仮設はしごに設置
大海組 様 (建設業・工事業)

使用感は、10mも伸びるのにコンパクトで軽量で使いやすいです。

対象商品:
07077551
2022-10-20
用途:
工場内 落下防止装置
株式会社太刀川組 様

とりあえずは 満足していますが 暴露に対する劣化が心配です。

対象商品:
58407867
2021-08-15
用途:
高所作業
建設業・工事業

大きさ、重量ともに自分の用途に対して適切な製品です。実際に墜落転落したことは無いので効果についてはコメントできませんが、お世話にならないよう安全作業に努めます。

2人が参考にしています
対象商品:
07077551
2020-09-25
用途:
8mの垂直はしごを上る時に使用してます。
製造業

ロープの出し入れもスムーズで安心して使用できます。

対象商品:
36674181
2020-03-13
用途:
梯子使用時
建設業・工事業

安全作業をする上で転落、墜落防止対策として使用しております。

対象商品:
58407867
2019-11-20
用途:
樹木剪定
建設業・工事業

軽くて使いやすかったです。同等品を使用している方が軽くて良いと絶賛していました。

対象商品:
36674181
2018-09-20
用途:
解体作業の屋根工事
崇建 様 (建設業・工事業)

伸び縮み自在なので、作業効率があがります。屋根の上での作業なのですが、安心感があります。

対象商品:
36674181
2018-09-07
用途:
作業設備にて
株式会社宮地サルベージ 様

安全に作業できるよう購入いたしました
ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする