イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの フェルトディスク
サイザルHGバフディスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
58409041
品番
SHGB9015
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
外径(mm)
90
穴径(Φmm)
15
用途
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。
直径(Φmm)
90
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13,000
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。