イチグチ
イチグチの 切断
イチグチの ダイヤモンドカッター
スーパーダイヤバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
58409145
品番
SDB610
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
粒度
800
内径(Φmm)
6
幅(mm)
10
用途
御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2,000
適合材
御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります