スーパーダイヤバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 58409181 品番 SDB1020
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。

粒度240 内径(Φmm)10 幅(mm)20 用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000 適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする