イチグチ
イチグチの マジックディスク・サンディングペーパー
イチグチの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スカットディスク スーパーダイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
58409477
品番
SKD38-SD
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ひとひねりで研磨剤を交換、着脱できるディスク
外径(mm)
38
粒度
400
砥材
ダイヤ
用途
超硬、セラミック、石英ガラスなどの難削材の研削、研磨
直径(Φmm)
38
適合材
超硬、セラミック、石英ガラスなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります