画像準備中

テクノディスクHIBRID・A薄手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度60 注文コード58410335 品番HBS10015-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品は粒度・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。

用途
内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度60 砥材A 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数30 羽根枚数30 適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品説明動画

テクノディスクHYBRID

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58410335 HBS10015-A 51018783 HBS10015-A60 テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチ テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチ 1枚 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする