用途金属・建築・鉄工塗装に。主な塗料:ラッカー○、水性塗料◎、合成樹脂調合ペイント◎、アクリル○、ビニール塗料○、エポキシ樹脂○塗料粘度、ホース長、ホース径等の条件で変わる場合がありますので、選定の目安としてご利用ください。
付属品ガン(ALG-7)、塗料ホース(NHS-630B)(30m)、フリーパターンチップ(FPT-028)
仕様ISO9001認証取得工場製、カート式
トラスコ品番421-0620
質量(kg)35
消費電力(W)-
最高使用圧力(MPa)20.6
最大吐出量(L/min)5.2
動力源AC100V
モーター出力(W)750
塗料取出口(inch)G1/4