アネスト岩田
アネスト岩田の ダイヤフラムポンプ
接着剤用ダイアフラムポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58416793
品番
CGP-90EN
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
吐出口径
G3/8
吐出量(L/min)
10
材質
(接液部)ステンレス
用途
低粘度接着剤用。
トラスコ品番
455-7883
質量(kg)
10.5
全長×全幅W×全高(mm)
360×480×780
使用可能液体
低粘度接着剤
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません