※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートスケール SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)200 注文コード58417387 品番SD200
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

移動に便利な台車型
使用後は折りたたんで収納可能
電源は単2型乾電池6個(別売)
オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)902×602 床面高さ(mm)243 質量(kg)36 用途カートピッキングや産廃の計量管理に 付属品取扱説明書 トラスコ品番400-5163 車輪径(Φmm)127 材質(車輪)SPCC ひょう量(kg)200 電源単2型乾電池6本(別売) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 計量皿寸法W(mm)602 計量皿寸法D(mm)800 最小表示(kg)0.5(目量) 再現性1.0 kg 外形寸法D(mm)985 外形寸法W(mm)610 荷台寸法(幅)(mm)602 外形寸法H(mm)893 ハンドル高さ(mm)893 材質(台)SPCC 直線性±1.0 kg 材質(ハンドル)SPCC 動作温度(℃)-10〜40 キャスター金具SPCC 動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 荷台寸法(奥行)(mm)902
注意
※計量中の移動はできません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする