※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動巻上げ式スクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58418114 品番SEP-120VM-MRW1-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。ワイヤレスリモコンで簡単にリミット(停止位置)調整が可能です。

材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
サイズ120型 タイプ電動巻上げ式 用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 付属品ワイヤレスリモコン、スライディングブラケット、サイドブラケット トラスコ品番456-1228 寸法(mm)(スクリーン)2438×1829 質量(kg)14.7 規格NTSC(4:3) 全高(mm)2270 設置方式天吊り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする