曜日別特売
SMH-083FN-WG 掛図式スクリーン OS(オーエス) 58418281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

掛図式スクリーン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(mm)(スクリーン)1871×1429
内容量1台注文コード58418281品番SMH-083FN-WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。

用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
パイプ部:鋼材
生地部:PVC
キャップ部:PP
トラスコ品番456-1244寸法(mm)(スクリーン)1871×1429全長(mm)1971質量(kg)2.5全高(mm)1519設置方式掛図式
注意
※短焦点型プロジェクターには使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58418297
2016-08-09
用途: 研究会、ビデオ上映
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスに満足です。
重量が軽く取り扱いが容易です。
ビニル素材のため汚れた場合も簡単に拭き取れます。
巻き取り状態の時に簡単なストッパーが付いていればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする