※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

掛図式スクリーン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)(スクリーン)2757×2093 注文コード58418306 品番SMH-123FN-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。

材質
パイプ部:鋼材
生地部:PVC
キャップ部:PP
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 トラスコ品番456-1261 寸法(mm)(スクリーン)2757×2093 全長(mm)2857 質量(kg)4.4 全高(mm)2183 設置方式掛図式
注意
※短焦点型プロジェクターには使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58418297
2016-08-09
用途:
研究会、ビデオ上映
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスに満足です。
重量が軽く取り扱いが容易です。
ビニル素材のため汚れた場合も簡単に拭き取れます。
巻き取り状態の時に簡単なストッパーが付いていればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする