OS(オーエス)
OS(オーエス)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
OS(オーエス)の データプロジェクター
OS(オーエス)の プロジェクタースクリーン
手動巻上げ式スクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58418333
品番
SMP-080WF-W1-ESECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,360
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
付属品
アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
トラスコ品番
456-1295
寸法(mm)
(スクリーン)1871×1107
質量(kg)
10.0
サイズ
80型
タイプ
手動巻上げ式
規格
WXGA(16:10)
全高(mm)
1702
設置方式
天吊り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500