SMP-120WF-W1-ESECO 手動巻上げ式スクリーン OS(オーエス) 58418376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動巻上げ式スクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58418376 品番SMP-120WF-W1-ESECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。

材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット トラスコ品番456-1350 寸法(mm)(スクリーン)2757×1661 質量(kg)13.6 サイズ120型 タイプ手動巻上げ式 規格WXGA(16:10) 全高(mm)2256 設置方式天吊り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする