標準型脱磁機KMD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58418622 品番 KMD-2A
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。

幅(mm)453 奥行(mm)245 電源(V)三相200(50/60Hz) 高さ(mm)140 使用率(%)100ED 電源コード(m)2 電源容量(kVA)2 質量(kg)30 用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番406-3686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする