※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の その他コンベヤ
ブリッジコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58420187
品番
BRA-4507
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
材質
脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト:スチール
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
350
トラスコ品番
462-4351
質量(kg)
22.0
ピッチ(mm)
75
全幅(mm)
537
肉厚(mm)
1.5
機高(mm)
633〜938
許容荷重(N)
(フレーム)980
ローラー径(Φmm)
45
ローラー耐荷重(kg/本)
45
注意
※個人宅様へは配送不可商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません