※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の その他コンベヤ
ブリッジコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
462-4360
注文コード
58420196
品番
BRA-4510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,500
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
材質
脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト:スチール
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
350
トラスコ品番
462-4360
質量(kg)
19.0
ピッチ(mm)
100
全幅(mm)
537
肉厚(mm)
1.5
機高(mm)
633〜938
許容荷重(N)
(フレーム)980
ローラー径(Φmm)
45
ローラー耐荷重(kg/本)
45
注意
※個人宅様へは配送不可商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58420196
BRA-4510
59716282
BRA-4510
ブリッジコンベア
テラウチ(寺内製作所)
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました