テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの 壁埋込形換気扇
標準型 圧力扇 PF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58420993
品番
PF-12BS1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB〜5dBの低騒音化を実現しました。
ハネ径(cm)
30
仕様
1速式、電源コードなし
トラスコ品番
462-3126
質量(kg)
5
出力(W)
50
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
30/34
縦(mm)
349
横(mm)
378
電気代の目安
1.10円/h
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58420993
PF-12BS1G
31445883
PF-12BS1N
圧力扇 単相100
テラルクリタ(旧栗田電機)
1台
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です