TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ミニワゴン 3段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58421377
品番
MCW-3HW
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ミニキャビネットLVR用ワゴンです。ワゴン単体での使用も可能です。
段数
3
耐荷重(kg)
120
均等荷重(kg)
40
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
408-6309
適合機種
LVR型H660タイプ
質量(kg)
9
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×420×1100
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
色(本体)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540