ミニキャビネット"LVR型"

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H60 4個、H120 1個 高さ(mm)420 注文コード58421456 品番LVR-423W
参考基準価格(税別)¥67,710 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は引出し数・高さなど24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番465-2304 質量(kg)22.5 高さ(mm)420 引出し数H60 4個、H120 1個 最大積載量(kg)180 付属品見出しカード:引き出し一段につき1枚付属仕切板:引き出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取りはずしは可能ですが、位置の変更はできません) 材質スチール ホワイト タイプシリンダー錠付 奥行(mm)412 間口(mm)392 均等荷重(kg)30 荷姿完成品 引出し組合せH60 4個、H120 1個 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)392×412×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする