※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

301NHB ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ TRUSCO 58424326 301NHB ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ TRUSCO 58424326 301NHB ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ TRUSCO 58424326 301NHB ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ TRUSCO 58424326 301NHB ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ TRUSCO 58424326

ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424326 品番 301NHB
参考基準価格(税別)¥49,630 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛ります。

タイプ
折りたたみハンドルタイプ
ハンド式ブレーキタイプ
荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)28 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) トラスコ品番414-5330 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940482
2015-09-15
用途:
建設現場において資材等の運搬
建設業・工事業

発注者の指示によりハンドストッパー付き台車の使用を義務付けられ即納可の等製品を購入しました。
使用状況も良好で社内でも結構評判がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする