TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
ドンキーカート 折りたたみ式空気入タイヤ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58424335
品番
301NAR
参考基準価格(税別)
¥85,670
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。
仕様
完成品
折りたたみハンドルタイプ
空気入りタイヤ仕様
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
245
質量(kg)
26
トラスコ品番
414-5313
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
180
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
890
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
衝撃を軽減します
適合ストッパー
300NARKB、300NARJB
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません