ドンキーカート 空気入タイヤ ピン式固定車S付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)180 注文コード58424432 品番302NARKB
参考基準価格(税別)¥113,380 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。

仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)180 荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)245 質量(kg)28.4 トラスコ品番414-5399 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)890 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパー300NARKB、300NARJB 荷台寸法(奥行)(mm)915 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする