※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート 固定式空気入タイヤ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424484
品番
502NAR
参考基準価格(税別)
¥117,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。
仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1225×775
床面高さ(mm)
330
質量(kg)
48
トラスコ品番
414-5593
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
920
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
適合ストッパー
500NARKB
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません