※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424493
品番
201NJKB4
参考基準価格(税別)
¥60,290
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ワンペタルで四輪を同時にロックします、ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。
仕様
完成品
四輪ロックタイプ
ブレーキ付
折りたたみハンドルタイプ
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
235
質量(kg)
24.5
トラスコ品番
414-5160
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
250
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
920
ブレーキ種類
ピン式4輪ストッパー
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
810
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません