※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

301NS ドンキーカート 折りたたみ式 S付 TRUSCO 58424536 301NS ドンキーカート 折りたたみ式 S付 TRUSCO 58424536

ドンキーカート 折りたたみ式 S付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424536 品番 301NS
参考基準価格(税別)¥42,470 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。

荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)27.1 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 仕様ストッパー付 トラスコ品番414-5364 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 均等荷重(kg)300 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音 適合ストッパー300NS 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする