※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

307N ドンキーカート 金網付 TRUSCO 58424563 307N ドンキーカート 金網付 TRUSCO 58424563

ドンキーカート 金網付

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424563 品番 307N
参考基準価格(税別)¥55,240 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

仕様
組立式
金網付タイプ
材質
金網:スチール
、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 荷台寸法(奥行)(mm)915 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)850 車輪径(Φmm)130 質量(kg)32.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番414-5461 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 組立時間2人30分 適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58424554
2023-03-09
用途:
店舗での搬入などに使用
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

金網付きなので、崩れて落とす心配がないので楽に運べます

対象商品:
58424554
2021-01-22
用途:
庭掃除、竹箒等掃除道具の保管、家庭ごみの搬出
医療・福祉・介護関連業

台に車輪が既に取り付けてありましたので組み立てはスムーズにできました。
使い勝手が多変良いです。
改善点ですが車輪にストッパーがついていると安定して良いと思います。

対象商品:
58424545
2015-04-23
用途:
現場のごみ捨て

説明書が入っていないので組み立て方がわからない

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして申し訳ございません。
メーカーに確認いたしましたが、あいにく取扱い説明書は用意がないとのことで、簡単な手順になりますが、下記を参考にしていただければと思います。
@キャスターを取り付ける
A左右のハンドル部分をはめ込み、ネジで取り付ける
A金網を取り付け固定する
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする