※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

502NKB ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) TRUSCO 58424642 502NKB ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) TRUSCO 58424642 502NKB ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) TRUSCO 58424642

ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424642 品番 502NKB
参考基準価格(税別)¥78,150 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。

仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1225×775 床面高さ(mm)295 質量(kg)52 トラスコ品番414-5623 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 適合ストッパー500NKB 荷台寸法(奥行)(mm)1225 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする