ハイグレード台車 折畳式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58424913 品番101EBN-AC
参考基準価格(税別)¥53,850 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。

荷台寸法(mm)740×460 床面高さ(mm)151 質量(kg)13 仕様完成品 トラスコ品番416-3419 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)200 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)40 材質(ハンドル)スチール 組立時間- キャスター金具スチール 特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする