日立製作所
日立製作所の 厨房機器・設備・調理機械
日立製作所の 低温機器類
日立製作所の ウォータークーラー
ウォタークーラー冷水専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58426015
品番
RW-188B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
おいしい冷水を、素早くご用意できます。
用途
工場、事務所、公共施設など。
仕様
卓上冷水専用型、貯水式(ボトルタイプ)
トラスコ品番
414-2136
質量(kg)
19.5
電源(V)
100
消費電力(W)
190
タンク容量(L)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×505×600
電気代の目安
4.18円/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000